text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP121000PUDSK Spiral Hose 8 x 12mm 10bar 10m Length


Numer artykułu 0I901676
Grubość ścianki (mm) 2
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 10
Marka Riegler
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 2
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 10
Marka Riegler
Kod towaru
O (max.) SP121000PUDSK
Type Spiral Hose

Numery artykułów

Numer artykułu 0I901676
EAN 4047322633437
UBB 500573714242
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr 158197
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.