text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 external thread steel thread R 3/8 16.66 mm


Numer artykułu 3V167399
Kształt Sprzęgło (żeńskie)
Materiał Stal ocynkowana
Odpowiedni do próżni Nie
Materiał uszczelniający NBR (kauczuk nitrylowy)
Średnica złącza węża (mm) 7.8
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 35
Z zaworem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Sprzęgło (żeńskie)
Materiał Stal ocynkowana
Odpowiedni do próżni Nie
Materiał uszczelniający NBR (kauczuk nitrylowy)
Średnica złącza węża (mm) 7.8
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 35
Z zaworem Tak
Samoodpowietrzające Nie
Zaprojektowane jako złącze rozdzielające Nie
Marka Riegler
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 3V167399
EAN 4047322568050
UBB 500581905006
UNSPSC 26111902
Artykuł producenta nr 141513
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.