My Favorites
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
67551
67551.040.012
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
REMFORM® Wkręty samoformujące gwint z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal Ocynkowane 4X12MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Length
12 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Waga na sztukę (g)
1.17
Kod towaru
Widok
Wymiary
d
4
D (mm)
4
dk(maks.)
7
k (maks.)
2.7
L (mm)
12
Nr wgłębienia krzyżowego
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
67551.040.012
EAN
7611188904733
UBB
500574681887
UNSPSC
31161512