Recently purchased items
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
67553
67553.035.020
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
REMFORM® Wkręty samoformujące gwint z łbem grzybkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal Ocynkowane 3,5X20MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
3.5 mm
Length
20 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Waga na sztukę (g)
1.201
Kod towaru
Widok
Wymiary
d
3.5
dc (maks.)
7
D (mm)
3.5
k (maks.)
2.4
L (mm)
20
Nr wgłębienia krzyżowego
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
67553.035.020
EAN
8715494299282
UBB
500574684022
UNSPSC
31161512