text.skipToContent text.skipToNavigation

Rehau Water hose Quattroflex length 25 m internal dm25 mm external dm31 mm


Numer artykułu 0E499296
Grubość ścianki (mm) 3
Materiał wkładki Textile
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna 1 cal (25)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 3
Materiał wkładki Textile
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna 1 cal (25)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 30
Kolor ściany zewnętrznej Yellow
Marka Rehau
Kod towaru
Type 10997681600

Numery artykułów

Numer artykułu 0E499296
EAN 4064299749121
UBB 500573658639
UNSPSC 40142008
Artykuł producenta nr 4000000784
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.