text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Rehau PVC industrial hose Raufilam Slidetec soft internal dm 9 mm


Numer artykułu 0C222153
Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 2.8
Materiał wkładki Inny
Materiał wąż Polichlorek winylu (PVC)
Promień gięcia (mm) 45
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 20
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 2.8
Materiał wkładki Inny
Materiał wąż Polichlorek winylu (PVC)
Promień gięcia (mm) 45
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 20
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna Inny
Kolor ściany zewnętrznej Brązowy
Marka Rehau
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 0C222153
EAN 4007360591809
UBB 500573645933
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 10290351001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.