Pneumatisch gereedschap
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
Klucze udarowe
RRI-50SARE
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
Red Rooster RRI-SA Klucz udarowy prosty bez odcięcia z napędem sześciokątnym 1/4„ 15-25 Nm 1/4” PT 6800 obr.
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
RRI-50SARE
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Model kątowy
Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
6800
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
25
Maks. moment dokręcania (Nm)
25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Model kątowy
Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
6800
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
25
Maks. moment dokręcania (Nm)
25
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
8
Wymagana objętość powietrza
318
Marka
Red Rooster
Waga na sztukę (g)
800
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
RRI-50SARE
EAN
8717981203796
UBB
500619072969
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RRI-50SA