text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz udarowy pistoletowy Red Rooster 1/2„ z napędem kwadratowym 123-148 Nm 1/4” PT 3600 obr.


Numer artykułu RRI-130RED
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3600
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 148
Maks. moment dokręcania (Nm) 148
Regulowany moment przyciągania Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3600
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 148
Maks. moment dokręcania (Nm) 148
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 16
Wymagana objętość powietrza 696
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 2220
Kod towaru 84671110

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-130RED
EAN 8717981204014
UBB 500619066946
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-130
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.