Pneumatisch gereedschap
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
Klucze udarowe
RRI-70RGRE
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
Prosty klucz udarowy Red Rooster bez odcięcia z napędem kwadratowym 3/8„ 34-50 Nm 1/4” PT 2000 obr.
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
RRI-70RGRE
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Model kątowy
Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2000
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
50
Maks. moment dokręcania (Nm)
50
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Model kątowy
Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2000
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
50
Maks. moment dokręcania (Nm)
50
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
10
Wymagana objętość powietrza
372
Marka
Red Rooster
Waga na sztukę (g)
1600
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
RRI-70RGRE
EAN
8717981204106
UBB
500619077000
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RRI-70RG