text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz impulsowy pistoletowy Red Rooster bez odcięcia 3/8„ z napędem kwadratowym 16-27 Nm 1/4” PT 7200 obr.


Numer artykułu 4V011341
Masa maszyny (kg) 0.92
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 27
Maks. moment dokręcania (Nm) 27
Regulowany moment przyciągania Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Masa maszyny (kg) 0.92
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 27
Maks. moment dokręcania (Nm) 27
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 8
Marka Red Rooster
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 4V011341
EAN 8717981326549
UBB 500636704214
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-50X
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.