Klucze impulsowe
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
Klucze udarowe
RRI-180TRE
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
Klucz impulsowy pistoletowy z odcięciem Red Rooster 3/4„ z napędem kwadratowym 180-255 Nm 1/4” PT 2700 obr.
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
RRI-180TRE
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
3/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2700
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
255
Maks. moment dokręcania (Nm)
255
Regulowany moment przyciągania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
3/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2700
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
255
Maks. moment dokręcania (Nm)
255
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
18
Wymagana objętość powietrza
732
Marka
Red Rooster
Waga na sztukę (g)
3800
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
RRI-180TRE
EAN
8717981207701
UBB
500619067696
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RRI-180T