text.skipToContent text.skipToNavigation

Rękojeści gwiazdowe, typ L DIN ≈6336 L Plastik Fenoloformaldehyd (bakelit) FS31 M8X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa FS31
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Fenoloformaldehyd (bakelit)
Gwint Metryczny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 30 mm
Marka Fabory
Klasa FS31
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Fenoloformaldehyd (bakelit)
Gwint Metryczny
Typ nr. L
Waga na sztukę (g) 29.2
Info
  • Z końcówką gwintowaną ze stali cynkowanej.
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
d1 40
d2 16
h 25
L (mm) 30
P 1.25

Normy

DIN ≈6336-L

Numery artykułów

Numer artykułu 56922.080.030
EAN 8715492871824
UBB 950373121132
UNSPSC 31162801

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.