Uchwyty gwiazdowe typ L ≈ DIN 6336
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Części maszyn
Uchwyty gwiazdowe
Uchwyty gwiazdowe typ L ≈ DIN 6336
56922
56922.080.015
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
Rękojeści gwiazdowe, typ L DIN ≈6336 L Plastik Fenoloformaldehyd (bakelit) FS31 M8X15
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
FS31
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Fenoloformaldehyd (bakelit)
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
15 mm
Marka
Fabory
Klasa
FS31
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Fenoloformaldehyd (bakelit)
Gwint
Metryczny
Typ nr.
L
Waga na sztukę (g)
26.15
Info
Z końcówką gwintowaną ze stali cynkowanej.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M8
d1
40
d2
16
h
25
L (mm)
15
P
1.25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈6336-L
Numery artykułów
Numer artykułu
56922.080.015
EAN
8715492871794
UBB
950373120894
UNSPSC
31162801
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD