text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC compressed air hose set internal dm 9 mm external dm 15 mm length 10 m quick


Numer artykułu 4R811582
Kolor Szare
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Inny
Grubość ścianki (mm) 3
Klasa jakości Inny
Temperatura (°C) -20 - 60
Odporność ogniowa zgodnie z UL94 Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Inny
Grubość ścianki (mm) 3
Klasa jakości Inny
Temperatura (°C) -20 - 60
Odporność ogniowa zgodnie z UL94 Inny
Zatwierdzony zgodnie z UR Nie
Materiał Inny
Średnica nominalna (mm) 9
Otwarty (możliwość późniejszego montażu) Nie
Zatwierdzony zgodnie z NF F 16-101 Nie
Materiał wąż Polichlorek winylu (PVC)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 15
Średnica nominalna Inny
Zatwierdzony zgodnie z DIN 5510 Nie
Marka Riegler
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 4R811582
EAN 4047322401876
UBB 500582219902
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr 113753
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.