Szybkozłączki
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
Materiały eksploatacyjne & akcesoria
Szybkozłączki
0Y916964
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
PVC compressed air hose set internal dm 6 mm external dm 12 mm length 10 m quick
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0Y916964
Kolor
Szare
Bezhalogenowy
Nie
Ochrona powierzchni
Inny
Grubość ścianki (mm)
3
Klasa jakości
Inny
Temperatura (°C)
-20 - 60
Odporność ogniowa zgodnie z UL94
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Kolor
Szare
Bezhalogenowy
Nie
Ochrona powierzchni
Inny
Grubość ścianki (mm)
3
Klasa jakości
Inny
Temperatura (°C)
-20 - 60
Odporność ogniowa zgodnie z UL94
Inny
Zatwierdzony zgodnie z UR
Nie
Materiał
Inny
Średnica nominalna (mm)
6
Otwarty (możliwość późniejszego montażu)
Nie
Zatwierdzony zgodnie z NF F 16-101
Nie
Materiał wąż
Polichlorek winylu (PVC)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
15
Średnica nominalna
Inny
Zatwierdzony zgodnie z DIN 5510
Nie
Marka
Riegler
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0Y916964
EAN
4047322401807
UBB
500573934519
UNSPSC
40142002
Artykuł producenta nr
113748