text.skipToContent text.skipToNavigation

Przegub uniwersalny Stahlwille 510QR 1/2 cala Quick Release długość 80 mm Spline


QuickRelease: grzechotka, rękojeść, przedłużki i przeguby uniwersalne z blokadą bezpieczeństwa w jednym urządzeniu!

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 12.7
Długość (m) 80
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 12.7
Długość (m) 80
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Szerokość klucza (cale) 1/2 cala
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 474
Kod towaru
Type Universal Joint

Opis

QuickRelease: grzechotka, rękojeść, przedłużki i przeguby uniwersalne z blokadą bezpieczeństwa w jednym urządzeniu!

Numery artykułów

Numer artykułu G0466.000.510
EAN 4018754151028
UBB 500500095830
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 13021000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.