text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużka Stahlwille 509 QR 1/2 cala długość 130 mm


QuickRelease: grzechotka, rękojeść, przedłużki i przeguby uniwersalne z blokadą bezpieczeństwa w jednym urządzeniu!DIN 3123/ISO 3316

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 187
Kod towaru
Type Quick Release Socket Extension

Opis

QuickRelease: grzechotka, rękojeść, przedłużki i przeguby uniwersalne z blokadą bezpieczeństwa w jednym urządzeniu!DIN 3123/ISO 3316

Numery artykułów

Numer artykułu G0466.005.509
EAN 4018754141272
UBB 500500571038
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 13011002

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.