Akcesoria
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Brzeszczoty
G0460.000.508
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
Przedłużka Stahlwille 509 1/2 cala długość 250 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (m)
255
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm)
12.7
Kwadratowy drążek
12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (m)
255
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm)
12.7
Kwadratowy drążek
12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
337
Kod towaru
Widok
Type
Socket Extension
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0460.000.508
EAN
4018754012992
UBB
203122117807
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
13010003
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie