Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
3U320800
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
Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 9.1 mm HSS profile ground TiN cylind
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3U320800
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
81
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wiertła (mm)
9.1
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
81
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Promat
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3U320800
EAN
4015448518105
UBB
500581891719
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
4000862191