text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 4.3 mm HSS-Co TiN cylinder shank


Numer artykułu 9O109615
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 24
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 58
Średnica wiertła (mm) 4.3
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 24
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 9O109615
EAN 4015448527077
UBB 500583909287
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000862558
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.