text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Milling pin RBF special steel dm 8 mm head length 18 mm shank dm 6 mm


Numer artykułu 6R350429
Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 18
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 18
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 RBF
Marka Promat
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 6R350429
EAN 4015448745563
UBB 500582893698
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000868774
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.