text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Machine tap DIN 376C H M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H


Numer artykułu 3G232331
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Red
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 3G232331
EAN 4015448523048
UBB 500581729380
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867440
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.