Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4S858742
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
Promat Machine tap DIN 376C H M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4S858742
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
18
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
18
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Red
Kwadrat klucza (mm)
11
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4S858742
EAN
4015448523031
UBB
500582194816
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867438