Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7A210285
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
Promat Machine tap DIN 371C VA M4 x 0.7 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7A210285
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
8.5
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
8.5
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7A210285
EAN
4015448506362
UBB
500583037071
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867274