Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4N924455
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
Promat Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4N924455
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
50
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4N924455
EAN
4015448534143
UBB
500582160734
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867604