Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1L888644
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
Promat Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M2.5 x 0.45 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1L888644
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
9
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.45
Rozmiar gwintu
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
9
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.45
Rozmiar gwintu
2.5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
50
Kwadrat klucza (mm)
2.1
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1L888644
EAN
4015448568179
UBB
500581106233
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867625