Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9J670609
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
Promat Machine tap DIN 371C M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9J670609
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9J670609
EAN
4015448418184
UBB
500583843502
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867264