Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4X320068
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
Promat Machine tap DIN 371B AL M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4X320068
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Materiał do cięcia
Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Yellow
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Marka
Promat
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4X320068
EAN
4015448506270
UBB
500582252564
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867228