text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Hand tap DIN 352 no. 2 M5 x 0.8 mm HSS ISO2 (6H)


Numer artykułu 3X310264
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 3X310264
EAN 4015448417910
UBB 500581939914
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867152
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.