text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M22 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)


Numer artykułu 0P952111
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 22
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 0P952111
EAN 4015448675488
UBB 500573818944
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867090
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.