text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Promat Castor set 4-part 4 castors, 2x fixed + 2x swivel castors tool tro.LUS. mob. w


Numer artykułu 4T281223
Kolor Czarny
Materiał Metal
Rodzaj mocowania Płytka
Szerokość płyty (mm) 65
Maks. nośność (kg) 5.81
Typ pozycji przytrzymania otwarcia Urządzenie blokujące koła
Wysokość montażu (mm) 150
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Materiał Metal
Rodzaj mocowania Płytka
Szerokość płyty (mm) 65
Maks. nośność (kg) 5.81
Typ pozycji przytrzymania otwarcia Urządzenie blokujące koła
Wysokość montażu (mm) 150
Liczba kół 4
Sterowność Tak
Rodzaj bieżnika Twarde
Długość płyty (mm) 95
Szerokość rolki (cm) 32
Średnica rolki (mm) 98
Marka Promat
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 4T281223
EAN 4054773023335
UBB 500582201744
UNSPSC 56111706
Artykuł producenta nr 4000871075
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.