text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Dormer Frezy walcowo-czołowe C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 10.00mm


Numer artykułu 4C984167
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 10
Długość robocza (mm) 22
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 10
Długość robocza (mm) 22
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Marka Dormer
Kod towaru 8207703700
Type 45° End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 4C984167
EAN 7320760075821
UBB 500629817874
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C90710.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.