text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Pręty gwintowane, UNC różne długości ASME B18.31.3 Stal nierdzewna ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) #6-32X1

Specyfikacje

Diameter NO.6
Length 1 ft
Marka Fabory
Klasa CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F593 316
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 32

Normy

ASME B18.31.3

Numery artykułów

Numer artykułu U55070.013.1200
EAN 8715492920393
UBB 500621388007
UNSPSC 31161618

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.