Pręty gwintowane
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Pręty gwintowane
20165
20165.240.001
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
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal Ocynkowane na gorąco 10.9 1 metr ISO M24
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
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
M24
Length
1000 mm
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
3000
Info
ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 metr ISO
Kod towaru
7318190090
Wymiary
d-D
M24
L (mm)
1000
P
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numery artykułów
Numer artykułu
20165.240.001
EAN
8717077218024
UBB
500648374907
UNSPSC
31161618
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje