text.skipToContent text.skipToNavigation

Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal Ocynkowane na gorąco 10.9 1 metr ISO M20


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 10.9
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M20
Length 1000 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 2080
Info
  • ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 metr ISO
Kod towaru

Wymiary

d-D M20
L (mm) 1000
P 2.5

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Numery artykułów

Numer artykułu 20165.200.001
EAN 8717077218017
UBB 500648374824
UNSPSC 31161618

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.