Pręty gwintowane
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Pręty gwintowane
20165
20165.160.001
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
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal Ocynkowane na gorąco 10.9 1 metr ISO M16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
1000 mm
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
1300
Info
ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 metr ISO
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M16
L (mm)
1000
P
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numery artykułów
Numer artykułu
20165.160.001
EAN
8717077218000
UBB
500648374741
UNSPSC
31161618
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie