text.skipToContent text.skipToNavigation

Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal Ocynkowane na gorąco 10.9 1 metr ISO M12


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 10.9
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 1000 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 725
Info
  • ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 metr ISO
Kod towaru

Wymiary

d-D M12
L (mm) 1000
P 1.75

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Numery artykułów

Numer artykułu 20165.120.001
EAN 8717077217997
UBB 500648374667
UNSPSC 31161618

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.