Pręty gwintowane
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Pręty gwintowane
56170
56170.140.001
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
Pręty gwintowane, długość 1m plastikowe DIN 976-1A Plastik Poliamid (nylon) 6.6 1 metr M14
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
6.6
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Poliamid (nylon)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M14
Length
1000 mm
Marka
Fabory
Klasa
6.6
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Poliamid (nylon)
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
146.15
Info
1 metr
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M14
L (mm)
1000
P
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numery artykułów
Numer artykułu
56170.140.001
EAN
8715492860958
UBB
950353316934
UNSPSC
31161618
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje