Pręty gwintowane
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Pręty gwintowane
20235
20235.240.200
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
Pręty gwintowane, długość 1m MF DIN 976-1A Stal Ocynkowane 8.8 M24X2,00
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
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
M24
Length
1000 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
3000
Info
1 metr
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M24
L (mm)
1000
P
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E25-136
DIN
≈976-1
Numery artykułów
Numer artykułu
20235.240.200
EAN
8715492606266
UBB
951353001682
UNSPSC
31161618
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje