Pręty gwintowane
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Pręty gwintowane
20200
20200.800.001
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
Pręty gwintowane, długość 1m DIN 976-1A Stal Bez pokrycia 4.8 M80 (≠DIN)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
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
M80
Length
1000 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
36000
Info
1 metr
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M80
L (mm)
1000
P
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numery artykułów
Numer artykułu
20200.800.001
EAN
8715492605429
UBB
950353008549
UNSPSC
31161618
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje