Pręty gwintowane
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Pręty gwintowane
45070
45070.050.001
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
Pręty gwintowane, długość 1m DIN 976-1A Aluminium P40 1 metr M5
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
P40
Materiał
Aluminium
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
1000 mm
Marka
Fabory
Klasa
P40
Materiał
Aluminium
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
41.333
Info
1 metr
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M5
L (mm)
1000
P
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numery artykułów
Numer artykułu
45070.050.001
EAN
8715492836069
UBB
950353178664
UNSPSC
31161618
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje