Pręty gwintowane
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Pręty gwintowane
20170
20170.420.001
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
Pręty gwintowane, długość 1m, gwint izometryczny dopasowany DIN 976-1A Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M42
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
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
M42
Length
1000 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
9400
Info
Dla prętów gwintowanych cynkowanych na gorąco z gwintem IZOMETRYCZNYM DOPASOWANYM, gwint jest walcowany poniżej rozmiaru, tak aby odpowiadał sprawdzianowi przechodniemu o klasie tolerancji h po cynkowaniu.
Zaletą tej metody produkcji jest to, że śruby mogą być bez przeszkód stosowane w każdym nagwintowanym otworze.
Odpowiadające im nakrętki IZOMETRYCZNE DOPASOWANE zostały nagwintowane zgodnie z klasą tolerancji 6H po cynkowaniu, tak aby doskonale pasowały do śrub.1 metr ISO
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M42
L (mm)
1000
P
4.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numery artykułów
Numer artykułu
20170.420.001
EAN
8715492604965
UBB
951353694031
UNSPSC
31161618
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje