Pręty gwintowane
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Pręty gwintowane
20160
20160.270.001
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
Pręty gwintowane, długość 1m, gwint izometryczny dopasowany DIN 976-1A Stal Ocynkowane na gorąco 4.8 M27
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M27
Length
1000 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Waga na sztukę (g)
3850
Info
Dla prętów gwintowanych cynkowanych na gorąco z gwintem IZOMETRYCZNYM DOPASOWANYM, gwint jest walcowany poniżej rozmiaru, tak aby odpowiadał sprawdzianowi przechodniemu o klasie tolerancji h po cynkowaniu.
Zaletą tej metody produkcji jest to, że pręty gwintowane mogą być bez przeszkód stosowane w każdym nagwintowanym otworze.
Odpowiadające im nakrętki IZOMETRYCZNE DOPASOWANE zostały nagwintowane zgodnie Gwint nadwymiarowy wg ISO 965-5, tak aby doskonale pasowały do śrub.1 metr ISO
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numery artykułów
Numer artykułu
20160.270.001
EAN
8715492604842
UBB
950353603125
UNSPSC
31161618
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie