text.skipToContent text.skipToNavigation

Pręt gwintowany 2 metry gwint nadwymiarowy DIN 976-1A Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M30


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M30
Length 2000 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Waga na sztukę (g) 9500
Info
  • Dla prętów gwintowanych cynkowanych na gorąco z gwintem NADWYMIAROWYM warstwa cynku jest nakładana na normalny gwint tak, że po cynkowaniu pręty gwintowane nie są już ISO-metryczne i pasujące, ale grubsze: tak zwane NADWYMIAROWE.
  • Nie pasują do standardowych gwintów i nie mogą być stosowane w izometrycznie nagwintowanych otworach.
  • Odpowiadające im nakrętki NADWYMIAROWE zostały nagwintowane o około 0,3 mm więcej, tak aby idealnie pasowały do śrub po cynkowaniu.2 metry, nadwymiarowy
Kod towaru

Wymiary

d-D M30
L (mm) 2000
P 3.5

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Numery artykułów

Numer artykułu 20155.300.001
EAN 8715494514941
UBB 500621926665
UNSPSC 31161618

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.