text.skipToContent text.skipToNavigation

Pogłębiacz lukarny G125 DIN 373 HSS Blanc 15,00 mm x 9,0 mm


Numer artykułu 7S608814
Rozmiar Inny
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12.5
Średnica otworu 9
Materiał do cięcia HSS
Długość głowicy (mm) 22
Średnica pogłębiacza (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar Inny
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12.5
Średnica otworu 9
Materiał do cięcia HSS
Długość głowicy (mm) 22
Średnica pogłębiacza (mm) 15
Liczba brzeszczotów 3
Marka Dormer
Kod towaru
Type Counterbore

Numery artykułów

Numer artykułu 7S608814
EAN 7320760107683
UBB 500629657072
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr G12515.0X9.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.