text.skipToContent text.skipToNavigation

Podwójny klucz płasko-oczkowy Bahco 6M 27 x 32 mm


This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość (m) 300
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 27
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (m) 300
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 27
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 420
Kod towaru
O (max.) 6M
Type Open End Wrench

Opis

This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Numery artykułów

Numer artykułu L8015.027.032
EAN 7314151832377
UBB 203120067277
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6M-27-32

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.