Nedtrain Oud
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
Podkładki i pierścienie
Podkładki blokujące
55460
55460.080.002
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
Podkładki wachlarzowe ząbkowane zewnętrznie DIN 6798 A Stainless spring steel A4 (1.4401) M8 (≠DIN)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Do rozmiaru znam.
8
Materiał
Stainless spring steel
Materiał techniczny
A4 (1.4401)
Waga na sztukę (g)
0.7
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Marka
Fabory
Do rozmiaru znam.
8
Materiał
Stainless spring steel
Materiał techniczny
A4 (1.4401)
Waga na sztukę (g)
0.7
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1 (min.)
8.2
d2 (maks.)
14
h ≈
2.4
s1
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E27-624
DIN
6798-A
Numery artykułów
Numer artykułu
55460.080.002
EAN
8715494602273
UBB
500633433189
UNSPSC
31161801
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD