Pierścienie wsporcze
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
Podkładki i pierścienie
Pierścienie wsporcze
36233
36233.040.001
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
Podkładki ustalające zewnętrzne z zaślepką, typ A Stal sprężynowa 4MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Fabory
For shaft d1_MAX
4
Materiał
Stal sprężynowa
Typ nr.
A
Waga na sztukę (g)
0.6
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
The cap is made from stainless steel.
F-1 = dopuszczalne obciążenie w Newtonach (trzonek St 37).
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Marka
Fabory
For shaft d1_MAX
4
Materiał
Stal sprężynowa
Typ nr.
A
Waga na sztukę (g)
0.6
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
The cap is made from stainless steel.
F-1 = dopuszczalne obciążenie w Newtonach (trzonek St 37).
Kod towaru
Widok
Wymiary
d2 (maks.)
3.8
d3
12.4
F
400
h
3.8
s
0.2
T (maks.)
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
36233.040.001
EAN
8715492757890
UBB
950357462478
UNSPSC
31163202