mobile
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
Podkładki i pierścienie
Pierścienie wsporcze
51446
51446.080.001
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
Podkładki ustalające zewnętrzne z zaślepką, typ A Stainless spring steel 8MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Fabory
For shaft d1_MAX
8
Materiał
Stainless spring steel
Typ nr.
A
Waga na sztukę (g)
1.1
Info
The cap is made from stainless steel.
F-1 = dopuszczalne obciążenie w Newtonach (trzonek St 37).
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Marka
Fabory
For shaft d1_MAX
8
Materiał
Stainless spring steel
Typ nr.
A
Waga na sztukę (g)
1.1
Info
The cap is made from stainless steel.
F-1 = dopuszczalne obciążenie w Newtonach (trzonek St 37).
Kod towaru
Widok
Wymiary
d2 (maks.)
7.66
d3
16.2
F
800
h
5
s
0.25
T (maks.)
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51446.080.001
EAN
8715492290892
UBB
950357373113
UNSPSC
31163202