text.skipToContent text.skipToNavigation

Podkładki ustalające zewnętrzne z zaślepką, typ A Stainless spring steel 3MM


Cikkszám
Marka Fabory
For shaft d1_MAX 3
Materiał Stainless spring steel
Typ nr. A
Waga na sztukę (g) 0.5
Info
  • The cap is made from stainless steel.
    • F-1 = dopuszczalne obciążenie w Newtonach (trzonek St 37).
Kod towaru
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Marka Fabory
For shaft d1_MAX 3
Materiał Stainless spring steel
Typ nr. A
Waga na sztukę (g) 0.5
Info
  • The cap is made from stainless steel.
    • F-1 = dopuszczalne obciążenie w Newtonach (trzonek St 37).
Kod towaru

Méretek

d2 (maks.) 2.81
d3 10.6
F 200
h 3
s 0.2
T (maks.) 2.5

Cikkszámok

Cikkszám 51446.030.001
EAN 8715492290854
UBB 950357372792
UNSPSC 31163202

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.